{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 11 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137170 12X1 | |
EAN/GTIN | 4062406374617 | |
Číslo výrobcu | 137170 12X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
35,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
40,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
72,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 4 | 3 |
Stúpanie závitov | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Hĺbka závitu | 30 mm | 36 mm | 30 mm |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |