{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1,25 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 25 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137170 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4062406374600 | |
Číslo výrobcu | 137170 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 10X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
119 kus/y s okamžitým dodaním
27,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
32,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 4 |
Farebný krúžok | zelená | biela |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX |
Hĺbka závitu | 25 | 30 |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore ;až 3×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 7 | 7 |
Druh produktu | Závitník | Závitník |