{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M4×0,5 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,5 mm | |
⌀ závitu | 4 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 10 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137170 4X0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374525 | |
Číslo výrobcu | 137170 4X0,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 4X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
16,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
20,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
26,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
30,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 10 | 12 | 12 | 8 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |