{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M30×1,5 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 22 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 18 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 28,5 mm | |
⌀ závitu | 30 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 75 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137170 30X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406374716 | |
Číslo výrobcu | 137170 30X1,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H 30X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
234,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
369,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
313,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
341,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
319,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | ružová | zelená | modrá | červená |
Druh závitu | MF | MF | MF | MF | MF |
Veľkosť závitu | M30×1,5 | M30×1,5 | M30×1,5 | M30×1,5 | M30×1,5 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM | HSS E PM |
Uhol sklonu zubov | 40 | 20 | 40 | 45 | 40 |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |