{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1 | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Séria | Pro Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 25 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 137170 10X1 | |
EAN/GTIN | 4062406374594 | |
Číslo výrobcu | 137170 10X1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 10X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
27,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
32,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
205,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | biela | červená |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
⌀ závitu | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
⌀ otvoru pod závit | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 1,5×D pri slepom otvore; až 1,5×D pri priechodnom otvore |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |