{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M22×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,5 mm | |
⌀ závitu | 22 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 44 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136250 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078933 | |
Číslo výrobcu | 136250 22X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 22X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
77,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 4 | 4 |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
⌀ závitu | 22 | 22 | 22 |
Veľkosť závitu | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |