Strojný závitník 10X0,75

Č. pol.: 136250 10X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M10×0,75
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu MF
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 374
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Uhol sklonu zubov 15 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,75 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 7 mm
⌀ stopka štvorhranu 5,5 mm
⌀ otvoru pod závit 9,2 mm
⌀ závitu 10 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 20 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 136250 10X0,75
EAN/GTIN 4045197078728
Číslo výrobcu 136250 10X0,75

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Grafit, GRP, CFRP
N
14
Uni
 
16
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stabilné vyhotovenie, s 15° pravotočivou špirálou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka