{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M14×1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 11 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 13 mm | |
⌀ závitu | 14 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 28 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136250 14X1 | |
EAN/GTIN | 4045197078797 | |
Číslo výrobcu | 136250 14X1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 14X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
80,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
46,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
33,59 €
9,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
36,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
36,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF | MF | MF | MF |
Veľkosť závitu | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 | M14×1 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore | až 3×D pri priechodnom otvore |
⌀ stopky Ds | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |