{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M8×0,75 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 mm | |
⌀ závitu | 8 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 16 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136250 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197078698 | |
Číslo výrobcu | 136250 8X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 8X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
52,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
31,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
20,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Veľkosť závitu | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
⌀ otvoru pod závit | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
Hĺbka závitu | 16 | 24 | 20 |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |