{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1,25 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,8 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136250 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197078773 | |
Číslo výrobcu | 136250 12X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 12X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
79,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
55,74 €
38,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
⌀ závitu | 12 | 12 | 12 |
Druh závitu | MF | MF-LH | MF |
⌀ otvoru pod závit | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
⌀ stopka štvorhranu | 7 | 7 | 7 |
⌀ stopky Ds | 9 | 9 | 9 |