{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M25×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 23,5 mm | |
⌀ závitu | 25 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 50 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136250 25X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078988 | |
Číslo výrobcu | 136250 25X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník 25X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
191,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
260,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
179,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
87,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
97,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
97,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru pod závit | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé | pravé |
Rezný materiál | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 50 | 50 | 75 | 75 | 62,5 | 75 |
⌀ stopky Ds | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |