{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16×1 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 15 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 32 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136250 16X1 | |
EAN/GTIN | 4045197078841 | |
Číslo výrobcu | 136250 16X1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Strojný závitník, bez povlaku, MF: 16X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
91,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
145 kus/y s okamžitým dodaním
61,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
73 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Druh závitu | MF | MF | MF | MF | MF |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 32 mm | 48 mm | 48 mm | 40 mm | 48 mm |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |