{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 15 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,5 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136250 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197078780 | |
Číslo výrobcu | 136250 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník, bez povlaku, MF: 12X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
58,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním
39,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
176 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |
⌀ stopky Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |