{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,5 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136255 12X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162186 | |
Číslo výrobcu | 136255 12X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap strojový závitník 12X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním
30,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
39,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
58,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
39,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C | C |
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |