{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 2,5 mm | |
⌀ závitu | 3 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 7,5 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135255 M3 | |
EAN/GTIN | 4067263161431 | |
Číslo výrobcu | 135255 M3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Clever Tap strojový závitník M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 709 kus/y s okamžitým dodaním
10,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
12,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
243 kus/y s okamžitým dodaním
34,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 2 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 56 | 40 | 112 |
Druh závitu | M | M | M |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore |
⌀ stopky Ds | 3,5 | 3,5 | 3,5 |