{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 8 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,5 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 25 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135255 M10 | |
EAN/GTIN | 4067263162049 | |
Číslo výrobcu | 135255 M10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
508 kus/y s okamžitým dodaním
15,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
267 kus/y s okamžitým dodaním
30,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním
23,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
66,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 100 mm | 100 mm | 70 mm | 160 mm |
⌀ závitu | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 40 Stupeň | 15-20 Stupeň | 40 Stupeň |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 7 mm | 10 mm |