HOLEX Clever Tap strojový závitník 10-32

Č. pol.: 138004 10-32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

UNF Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Tolerančná trieda: 2B

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Clever Tap
    Veľkosť závitu 10-32 UNF
    Povrchová úprava bez povlaku
    Druh závitu UNF
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E
    Norma DIN 371
    Tolerančná trieda 2B
    Forma nábehu C
    Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 0,794 mm
    Chodov na palec 32
    ⌀ závitu 4,83 mm
    Celková dĺžka L 70 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
    ⌀ otvoru pod závit 4,1 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
    Počet napínacích drážok 3
    Farebný krúžok bez
    Počet rezných hrán Z 3
    Hĺbka závitu 12 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 138004 10-32
    EAN/GTIN 4067263161462
    Číslo výrobcu 138004 10-32

    užívateľská tabuľka

    Hliník
    N
    13
    Alu (krátke rezanie)
    N
    13
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    12
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    6
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    HOLEX Clever Tap:
    Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závitu.
    HSS-E

    Použitie:

    Pre jednotné jemné závity UNF ASME-B1.1.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka