{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 135255 M6 | |
EAN/GTIN | 4067263162025 | |
Číslo výrobcu | 135255 M6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 297 kus/y s okamžitým dodaním
11,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
613 kus/y s okamžitým dodaním
19,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
533 kus/y s okamžitým dodaním
14,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
463 kus/y s okamžitým dodaním
34,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ závitu | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Druh závitu | M | M | M | M |
Stúpanie závitov | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Smer rezania | pravé | pravé | pravé | pravé |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |