{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M6×0,75 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 4,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 3,4 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 5,2 mm | |
⌀ závitu | 6 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136255 6X0,75 | |
EAN/GTIN | 4067263162100 | |
Číslo výrobcu | 136255 6X0,75 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 6X0,75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
14,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
51,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
27,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | vaporizovaný |
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Stúpanie závitov | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hĺbka závitu | 15 mm | 12 mm | 18 mm |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 3×D pri slepom otvore |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |