{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M18×1,5 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,5 mm | |
⌀ závitu | 18 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 45 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136255 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4067263162254 | |
Číslo výrobcu | 136255 18X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, MF: 18X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
116,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
79,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet napínacích drážok | 4 | 4 | 4 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | vaporizovaný |
Veľkosť závitu | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm |