{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1,25 | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Clever Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 25 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136255 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4067263162155 | |
Číslo výrobcu | 136255 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Clever Tap strojový závitník 10X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
23,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
42,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
71,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C |
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Vrcholový uhol závitu | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF-LH | MF |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník |