{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1,25 LH | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Druh závitu | MF-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Stúpanie závitov | 1,25 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Master Tap | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 20 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 133010 10X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197585424 | |
Číslo výrobcu | 133010 10X1,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník HSS-E typ C 6H ľavý závit, bez povlaku, MF-LH: 10X1,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
42,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
71,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
215 kus/y s okamžitým dodaním
23,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
⌀ otvoru pod závit | 8,8 mm | 8,8 mm | 8,8 mm |
Rezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ stopky Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm |