Strojný závitník HSS-E typ C 6H ľavý závit, bez povlaku, MF-LH: 8X1

Č. pol.: 133010 8X1
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

MF-LH Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: MF-LH
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: DIN 374
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M8×1 LH
Povrchová úprava bez povlaku
Druh závitu MF-LH
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E
Norma DIN 374
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2 6H
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore
Smer rezania ľavé
Stúpanie závitov 1 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 7 mm
⌀ závitu 8 mm
Druh závitového náradia Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok bez
Séria Master Tap
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 16 mm
Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 133010 8X1
EAN/GTIN 4045197074423
Číslo výrobcu 133010 8X1

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
13
Oceľ < 500 N/mm²
P
15
Oceľ < 750 N/mm²
P
15
Oceľ < 900 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

O optimálnu a presnú distribúciu rezného oleja sa stará systém mikromazania GARANT. Tým sa eliminuje potreba prestavby na 8%ige emulziu. Pozri č. 130100 veľ. S.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojný závitník HSS-E typ C 6H ľavý závit, bez povlaku, MF-LH: 8X1

Strojný závitník HSS-E typ C 6H ľavý závit, bez povlaku, MF-LH: 8X1

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
40,46 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
47,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
493 kus/y s okamžitým dodaním
29,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
314 kus/y s okamžitým dodaním
20,70 €
Počet rezných hrán Z 3 3 3 3
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň
Stúpanie závitov 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
⌀ stopka štvorhranu 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm 4,9 mm
Použitie pri type otvora do 2×D pri slepom otvore; až 2×D pri priechodnom otvore do 2×D pri slepom otvore do 3×D pri slepom otvore do 2,5×D pri slepom otvore
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Druh produktu Závitník Závitník Závitník Závitník

Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka