GARANT strojový závitník Master Tap INOX HSS-E-PM typ B 6HX M1,6

Č. pol.: 132180 M1,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M1,6
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh závitu M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma DIN 371
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
    Forma nábehu B
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora až 3×D pri priechodnom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 0,35 mm
    Celková dĺžka L 40 mm
    ⌀ stopky Ds 2,5 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
    ⌀ otvoru pod závit 1,25 mm
    ⌀ závitu 1,6 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
    Počet napínacích drážok 2
    Farebný krúžok modrá
    Séria Master Tap
    Počet rezných hrán Z 2
    Hĺbka závitu 4,8 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 132180 M1,6
    EAN/GTIN 4062406080709
    Číslo výrobcu 132180 M1,6

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    28
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    23
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    23
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    9
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Výkonný závitník, špeciálne vyvinutý pre bezpečné použitie z nehrdzavejúcej ocele a ocele odolnej voči kyselinám, ako aj látok Duplex.
    • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť voči opotrebeniu
    • Povrchová úprava TiALN-Multilayer najnovšej generácie
    • Parametrizovaná geometria otvoru pre triesky pre optimálnu tvorbu triesok a torznú tuhosť

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka