GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM extra dlhý typ C 6HX M3

Č. pol.: 134680 M3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: Výrobná norma
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M3
    Povrchová úprava AlTiX
    Druh závitu M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma Výrobná norma
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
    Uhol sklonu zubov 40 Stupeň
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 2,5×D pri slepom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 0,5 mm
    Celková dĺžka L 100 mm
    ⌀ stopky Ds 3,5 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 2,7 mm
    ⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
    ⌀ závitu 3 mm
    Druh závitového náradia Strojový závitník pre dynamické obrábanie
    Počet napínacích drážok 3
    Farebný krúžok zelená
    Séria Master Tap
    Počet rezných hrán Z 3
    Hĺbka závitu 7,5 mm
    Druh produktu Závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 134680 M3
    EAN/GTIN 4045197899811
    Číslo výrobcu 134680 M3

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    24
    Alu (krátke rezanie)
    N
    28
    Hliník > 10 % si
    N
    16
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    24
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    24
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    20
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    10
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    6
    GG(G)
    K
    16
    CuZn
    N
    16
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.
    • Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.
    • Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.
    • Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.

    S extra dlhou stopkou.
    Stopka podla DIN 371.

    Výhoda:

    Veľmi vhodné na rezanie na ťažko prístupných miestach.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Tap" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka