{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M22×1,5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,5 mm | |
⌀ závitu | 22 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Hĺbka závitu | 66 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136260 22X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079244 | |
Číslo výrobcu | 136260 22X1,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník, vaporizovaný, MF: 22X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
115,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
131,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
77,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Forma nábehu | C | C | C |
Veľkosť závitu | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | 15 Stupeň | 40 Stupeň |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |