{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M10×1 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1 mm | |
Celková dĺžka L | 90 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9 mm | |
⌀ závitu | 10 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 30 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136260 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197079176 | |
Číslo výrobcu | 136260 10X1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný závitník 10X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
714 kus/y s okamžitým dodaním
34,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
42,12 €
31,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
49,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
576 kus/y s okamžitým dodaním
23,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Celková dĺžka L | 90 | 90 | 90 | 90 |
⌀ závitu | 10 | 10 | 10 | 10 |
Veľkosť závitu | M10×1 | M10×1 LH | M10×1 | M10×1 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | do 2×D pri slepom otvore ;až 2×D pri priechodnom otvore | do 2×D pri slepom otvore | do 2,5×D pri slepom otvore |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |