{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M5×0,5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 mm | |
⌀ závitu | 5 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136260 5X0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079121 | |
Číslo výrobcu | 136260 5X0,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Strojný závitník, vaporizovaný, MF: 5X0,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním
27,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
48,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
14,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 3 | 3 | 3 |
Povrchová úprava | vaporizovaný | bez povlaku | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ závitu | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Veľkosť závitu | M5×0,5 | M5×0,5 | M5×0,5 |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |