{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16×1,5 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2 6H | |
Forma nábehu | C | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,5 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 14,5 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Číslo položky | 136260 16X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197079213 | |
Číslo výrobcu | 136260 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojný závitník 16X1,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
238 kus/y s okamžitým dodaním
60,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
91,94 €
63,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
89,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
304 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
Celková dĺžka L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Druh závitu | MF | MF-LH | MF | MF |
Veľkosť závitu | M16×1,5 | M16×1,5 LH | M16×1,5 | M16×1,5 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
Druh produktu | Závitník | Závitník | Závitník | Závitník |