{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Pro Steel | |
Nominálna⌀ DC. | 6,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | DIN 6537 K | |
Vykonanie | 4×D | |
Tolerancia nominálna⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 24,3 mm | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Stratégia rezania | HPC | |
Pološtandardné | áno | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | |
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122504 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197825988 | |
Číslo výrobcu | 122504 6,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 6,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
46,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
57,68 €
33,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
53,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
101,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
49,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | zelená | zelená | modrá | zelená | červená | modrá |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Typ výrobku | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |