HOLEX Pro Steel TK hrubovacia fréza HPC 6

Č. pol.: 203059 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / -0,03
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Pro Steel
    ⌀ rezných hrán DC 6 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Typ N
    Tolerancia menovitého ⌀ 0 / -0,03
    Počet zubov Z 4
    Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
    Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
    Členenie britov nerovnaké
    Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
    Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie nie
    Stratégia obrábania HPC
    Dĺžka britov Lc 22 mm
    Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 29 mm
    ⌀ vôle D1 5,5 mm
    Celková dĺžka L 65 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Šírka rohového skosenia pri 45° 0,1 mm
    Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
    Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
    Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 203059 6
    EAN/GTIN 4062406377076
    Číslo výrobcu 203059 6

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    190
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    140
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Na hrubovanie a dokončovacie práce.
    Do 0,5 × D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode. Mimoriadne dlhé vyhotovenie na zamedzenie rušivých kontúr.

    Výhoda:

    Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka