TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 14,5

Č. pol.: 122504 14,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 14,5 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 43,3 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 65 mm
Celková dĺžka L 115 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,26 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 14,5
EAN/GTIN 4045197826633
Číslo výrobcu 122504 14,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 14,5

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 14,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
111,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
181,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
163,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
152,36 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
264,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
277,68 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
84,24 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
162,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
275,60 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
141,44 €
Povrchová úprava TiAlN TiN TiN TiAlN TiAlN TiAlN DLC TiAlN TiAlN TiAlN AlTiN
Celková dĺžka L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar
Menovité -⌀ DC 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm 14,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
⌀ stopky Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka