TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 10

Č. pol.: 122504 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 10 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 32 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
Celková dĺžka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,22 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 10
EAN/GTIN 4045197826336
Číslo výrobcu 122504 10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 10

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 10

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
44,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
75,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
120,12 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním
39,76 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
133,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
133,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
233 kus/y s okamžitým dodaním
33,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
124,28 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
64,69 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
31,20 €
Počet rezných hrán Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Farebný krúžok zelená bez zelená modrá modrá zelená zelená zelená zelená zelená zelená červená červená modrá
Celková dĺžka L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie nie
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 h7 m7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
⌀ stopky Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Druh produktu Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták Špirálový vrták

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka