TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 16,2

Č. pol.: 122504 16,2
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 16,2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 48,7 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 73 mm
Celková dĺžka L 123 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,28 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 16,2
EAN/GTIN 4045197826718
Číslo výrobcu 122504 16,2

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 16,2

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 16,2

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
242,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
242,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
382,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
382,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
143,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
143,00 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
143,00 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
183,04 €
Farebný krúžok zelená zelená zelená zelená zelená zelená zelená zelená zelená zelená
Celková dĺžka L 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm 123 mm
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar nie nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar
Menovité -⌀ DC 16,2 mm 16,2 mm 16,2 mm 16,2 mm 16,2 mm 16,2 mm 16,2 mm 16,2 mm 16,2 mm 16,2 mm
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7
Stratégia obrábania HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Séria Pro Steel Master Steel Master Steel Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka