TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 11

Č. pol.: 122504 11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 11 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 38,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,22 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 11
EAN/GTIN 4045197826435
Číslo výrobcu 122504 11

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 11

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 11

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
61,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
110,73 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
173,16 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
55,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
99,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
192,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
86,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
168,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
221 kus/y s okamžitým dodaním
46,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
94,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
180,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním
46,28 €
Celková dĺžka L 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie nie áno, pri 25 bar nie
Norma DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 h7 m7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 m7
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm 38,5 mm

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka