TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 2,8

Č. pol.: 122504 2,8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 2,8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 12,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 17 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,11 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 2,8
EAN/GTIN 4045197825612
Číslo výrobcu 122504 2,8

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 2,8

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 2,8

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
38,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
45,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
54,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
75,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
59,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
81,33 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
50,96 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
70,51 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
87,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
216 kus/y s okamžitým dodaním
31,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
Pološtandard áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno áno
Farebný krúžok zelená bez zelená modrá zelená zelená zelená zelená žltá zelená červená červená
Celková dĺžka L 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Menovité -⌀ DC 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm 2,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Tolerancia menovitého ⌀ h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7 h7
⌀ stopky Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka