TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 4

Č. pol.: 122504 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Pro Steel
Menovité -⌀ DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 18 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 24 mm
Celková dĺžka L 66 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 4
EAN/GTIN 4045197825735
Číslo výrobcu 122504 4

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 4

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
342 kus/y s okamžitým dodaním
34,42 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
36,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
49,23 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
75,30 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
32,86 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
81,33 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
51,79 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
72,59 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
27,77 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
75,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
260 kus/y s okamžitým dodaním
55,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
207 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
Prevedenie 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D 4×D
Celková dĺžka L 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm 66 mm
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie nie
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Uhol špičky 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
Dĺžka napínacích drážok Lc 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
⌀ stopky Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka