{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 6,5 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 24,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122340 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197044693 | |
Číslo výrobcu | 122340 6,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 6,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
110,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
72,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
128,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiN | TiAlN | TiN | TiAlN |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Celková dĺžka L | 79 | 79 | 79 | 91 | 91 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | m7 | h7 | m7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 | 34 | 34 | 53 | 53 |