{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 5,9 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122340 5,9 | |
EAN/GTIN | 4045197044631 | |
Číslo výrobcu | 122340 5,9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 5,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
49,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
49,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
62,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
113,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
91,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D | 3×D |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 | Výrobná norma | Výrobná norma |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 28 | 28 | 44 | 44 | 28 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 19,2 | 19,2 | 35,2 | 35,2 | 19,2 |