{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122340 7 | |
EAN/GTIN | 4045197044747 | |
Číslo výrobcu | 122340 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
63,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
72,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
128,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
110,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Pološtandard | áno | áno | áno | áno | áno |
Farebný krúžok | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Menovité -⌀ DC | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,12 | 0,12 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 | 34 | 53 | 53 | 34 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |