{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 9,2 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 33,2 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 47 mm | |
Celková dĺžka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,22 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122340 9,2 | |
EAN/GTIN | 4045197262424 | |
Číslo výrobcu | 122340 9,2 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 9,2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
75,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
44,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
44,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
75,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
151,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
181,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiN | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 3×D | 5×D |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | nie | nie | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar | áno, pri 25 bar |
Menovité -⌀ DC | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | Výrobná norma | Výrobná norma |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 | 0,15 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |