TK vysokovýkonný vrták valcová stopka DIN 6535 HA 16,06-X

Č. pol.: 122340 16,06-X

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    312,71 € / ks
  • Od 10 ks
    260,59 € / ks
  • Minimálne množstvo objednávky 3 ks
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah ⌀ 16,06 mm - 18,05 mm
Povrchová úprava TiN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 73 mm
Celková dĺžka L 123 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,28 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122340 16,06-X
EAN/GTIN 4062406076238
Číslo výrobcu 122340 16,06-X

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
240
Oceľ < 500 N/mm²
P
110
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Silné jadro a špeciálny zábrus hrotu − vďaka tomu sa priečna rezná hrana vyznačuje vysokou presnosťou stredenia. Rovné hlavné rezné hrany s mierne zaoblenými okrajmi a špeciálnym tvarom drážky vytvárajú krátke triesky.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZÍCII JE NOVÁ GENERÁCIA!
Odporúčaným nástupným produktom je č. 122504.
Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: uvádzajte s č. 122345.
Tvar HE: uvádzajte s č. 122355.
Lehota dodania: 12 pracovných týždnov
Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks
Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka:
Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky. Vrátenie je vylúcené. S výhradou prekrocenia a nedodania ±10 % (min. 1 kus).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka