TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 10,7

Č. pol.: 122504 10,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 ( (mm resp. palca) Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: DIN 6537 K
  • Vykonanie: 4×D
  • Tolerancia nominálna⌀: h7
  • Počet rezných hrán z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Pro Steel
Nominálna⌀ DC. 10,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard DIN 6537 K
Vykonanie 4×D
Tolerancia nominálna⌀ h7
Počet rezných hrán z 2
Uhol špičky 140 Stupeň
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 39 mm
Driek DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia rezania HPC
Pološtandardné áno
Dĺžka upínacej tyče Lc 55 mm
Celková dĺžka L 102 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 12 mm
Podávanie f v oceli < 900 N/mm2 0,22 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Typ výrobku Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122504 10,7
EAN/GTIN 4045197826404
Číslo výrobcu 122504 10,7

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
160
Oceľ < 500 N/mm²
P
125
Oceľ < 750 N/mm²
P
115
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
90
Oceľ < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Rovné hlavné rezné hrany a špeciálny profil drážky zaručujú správne odstraňovanie triesok. Robustná rezná geometria zaručuje spoľahlivé procesne spoľahlivé vysoko výkonné vŕtanie.
Rozsiahle možnosti použitia v oceľových materiáloch vďaka kombinácii odolných ultrajemných tvrdokovov a extrémne odolnej povrchovej vrstve proti opotrebovaniu.
Až do ⌀ 1.9 s 4-povrchovým pieskovaním, od ⌀ 2 pri brúsení kónických plôch.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Verzie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednávajte s č. 122507.
Tvar HE: objednávajte s č. 122508.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7 ( (mm resp. palca): 10,7

TK vrták HOLEX Pro Steel valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 ( (mm resp. palca): 10,7

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
168,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
168,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
Celková dĺžka L 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm 102 mm
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar
Štandard DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K DIN 6537 K
Uhol špičky 140 Stupeň 135 Stupeň 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
Tolerancia nominálna⌀ h7 h7 h7 h7 h7
Stratégia rezania HPC HPC HPC HPC HPC
Dĺžka upínacej tyče Lc 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm

Z tej istej série "Pro Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka