TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,7mm

Č. pol.: 122425 10,7

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 10,7 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 39 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm
Celková dĺžka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,28 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122425 10,7
EAN/GTIN 4045197785909
Číslo výrobcu 122425 10,7

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
  • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
  • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
  • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: uvádzať s č. 122426.
Tvar HE: objednávať s č. 122425 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 10,7mm

TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,7mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
168,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
86,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
86,32 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
168,48 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
46,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
46,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
46,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
Farebný krúžok zelená zelená zelená zelená zelená zelená zelená zelená zelená zelená
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar nie nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar
Stopka DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HE s h6 DIN 6535 HE s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Dĺžka napínacích drážok Lc 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
⌀ stopky Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Séria Master Steel Master Steel Master Steel Master Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel Pro Steel

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka