TK celorádiusová fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 2

Č. pol.: 207490 2
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ f8 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: f8
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ f8
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,03×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 4 mm
Polomer R 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 8 mm
⌀ vôle D1 1,8 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,015 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 207490 2
Kopírovať
EAN/GTIN 4062406285319
Kopírovať
Číslo výrobcu 207490 2
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
270
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
240
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
220
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
190
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
170
Oceľ < 55 HRC
Použitie/[m/min]
H
Kód ISO:
140
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
90
INOX > 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
80
GG(G)
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
400
Uni
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
mokré minimálne
Použitie/[m/min]
 
suché
Použitie/[m/min]
 
vzduch
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Precízne brúsenie pre veľmi vysoké nároky na presnosť.
Tolerancia: obrys polomeru = ±0,005 mm.
Vylepšená ochrana rezných hrán vďaka miernemu zaobleniu hrán. Enormná pevnosť v ohybe vďaka použitiu substrátu s ultrajemným zrnom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka