TK vrták GARANT Master Steel Speed valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2

Č. pol.: 122425 2
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
Dodanie ihneď

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 2 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 17 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 20 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,09 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122425 2
Kopírovať
EAN/GTIN 4045197781192
Kopírovať
Číslo výrobcu 122425 2
Kopírovať
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
220
Oceľ < 750 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
200
Oceľ < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
180
Oceľ < 1100 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
170
Oceľ < 1400 N/mm²
Použitie/[m/min]
P
Kód ISO:
90
INOX < 900 N/mm²
Použitie/[m/min]
M
Kód ISO:
75
GG
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
160
GGG
Použitie/[m/min]
K
Kód ISO:
130
Uni
Použitie/[m/min]
 
mokré maximum
Použitie/[m/min]
 
mokré minimálne
Použitie/[m/min]
 

Popis

Prevedenie:

Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
  • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
  • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
  • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: uvádzať s č. 122426.
Tvar HE: objednávať s č. 122425 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka