TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,1mm

Č. pol.: 122425 8,1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Prevedenie: 4×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h7
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
Menovité -⌀ DC 8,1 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Prevedenie 4×D
Tolerancia menovitého ⌀ h7
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 135 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 34,9 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Stratégia obrábania HPC
Pološtandard áno
Dĺžka napínacích drážok Lc 47 mm
Celková dĺžka L 89 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tolerancia stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,26 mm/ot.
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 122425 8,1
EAN/GTIN 4045197785640
Číslo výrobcu 122425 8,1

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
220
Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Vyvinuté na použitie pri veľmi vysokých rezných rýchlostiach. Veľmi vhodné pre stroje s malým príkonom a vysokými otáčkami.
  • Výrazné zníženie rezných síl vďaka špeciálnej geometrii britov.
  • Obliečka pre najlepšiu odolnosť voči opotrebovaniu aj pri vysokých procesných teplotách.
  • Leštené drážky na triesky pre dobrý odvod triesok.

Úzke priečne ostrie a zvláštne usporiadanie 4 vodiacich fazetok zaručujú vysokú presnosť polohovania a lícovania. Optimalizovaná mikrogeometria pre dlhšiu životnosť a vyššiu výkonnosť.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
Prevedenie HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: uvádzať s č. 122426.
Tvar HE: objednávať s č. 122425 + 129100HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 8,1mm

TK vrták GARANT Master Steel SPEED valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,1mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
119,08 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
44,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
75,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
67,98 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
132,08 €
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
69,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
133,64 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
33,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
54,50 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
104,52 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
Farebný krúžok zelená bez zelená modrá ružová zelená zelená zelená zelená zelená ružová modrá
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar nie áno, pri 25 bar nie nie áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar áno, pri 25 bar
Menovité -⌀ DC 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm 8,1 mm
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Uhol špičky 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 135 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň 140 Stupeň
⌀ stopky Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm 34,9 mm

Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka