{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 42 mm | |
⌀ vôle D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203038 6 | |
EAN/GTIN | 4045197718914 | |
Číslo výrobcu | 203038 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
62,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
50,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
37,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,1×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní ;0,25×D pri obvodovom frézovaní |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 6 | 6 | 6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |
Séria | Master Steel | Master Steel | Pro Steel |