{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Steel | |
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 21 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 62 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,7 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,16 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203038 8 | |
EAN/GTIN | 4045197718921 | |
Číslo výrobcu | 203038 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním
82,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
66,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
507 kus/y s okamžitým dodaním
55,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
98,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
739 kus/y s okamžitým dodaním
35,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Celková dĺžka L | 100 mm | 68 mm | 63 mm | 100 mm | 63 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | MTC | MTC | HPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |