{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia so stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | MTC | |
Dĺžka britov Lc | 21 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 25 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,7 mm | |
Celková dĺžka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203061 8 | |
EAN/GTIN | 4045197775917 | |
Číslo výrobcu | 203061 8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK hrubovacia fréza MTC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
507 kus/y s okamžitým dodaním
55,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
163 kus/y s okamžitým dodaním
66,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
447 kus/y s okamžitým dodaním
82,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
98,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
739 kus/y s okamžitým dodaním
35,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | AlCrN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiSiN |
Celková dĺžka L | 63 mm | 68 mm | 100 mm | 100 mm | 63 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |
Stratégia obrábania | MTC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |